| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560152100 Herst.-Nr.: 61145 EAN/GTIN: 4015933023558 |
| |
|
| | |
| Gewindenippel mit Außengewinde Eigenschaften: • Mit NBR-O-Ringen und V2A-Sprengringen, rostbeständig • 360° axial drehbar • Sechskant • Verhinderung von Schlauchdrall • Leichte Drehbarkeit der Schlauchtüllen und/oder Gewindeanschlüsse (innen und außen) unter Druck- und Saugbelastung • Schlauchschonung und -sicherheit vor bewegungsbedingtem Schlauchknick Einsatzbereiche: • Wasser-, Saug-, Hochdruckschläuche Technische Daten: Material: Messing CW614N Betriebsdruck: max. 30 bar Temperaturbereich: ca. –5 °C bis +90 °C Vakuumbeständigkeit: bis 10 m Wassersäule Weitere Informationen: | | NW: | 10 mm | L: | 37 mm | Sechskant SW: | 21 mm | t1: | 10 mm | Außengewinde 1: | G 3/8 Zoll | Außengewinde 2: | G 1/2 Zoll | 2 Flächen für SW: | 12 mm | t2: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |