Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA-Schlauchstück SD, MS, AG G1"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GEKA-Schlauchstück SD, MS, AG G1"
GEKA-Schlauchstück SD, MS, AG G1"
GEKA-Schlauchstück SD, MS, AG G1"
Artikel-Nr.:
     214I-1560151460
Herst.-Nr.:
     88213
EAN/GTIN:
     4015933024548
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Gewindestück
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Außengewindestück, lose Eigenschaften: • Pumpenanschluss • Mit Formdichtringen SH NBR Form 220 • Im drucklosen Zustand komplett dicht • Gegen selbsttätiges Lösen durch Sicherungsnoppen und Verschraubringe gesichert • Empfohlen bei starren Schlauchleitungen Einsatzbereiche: • Wasser-, Saug- und Hochdruckschläuche, Druck- und Pumpgeräte usw. • Industrie • Bau- und Landwirtschaft • Gartenbau • Haustechnik Technische Daten: Klauenweite: einheitlich 40 mm Material: Messing CW617N Betriebsdruck: max. 25 bar Temperaturbereich: ca. –10 °C bis +90 °C Vakuumbeständigkeit: bis 10 m Wassersäule
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 mm
Gewinde:
G 1 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 19,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,74*
€ 153,2006
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,79*
€ 149,6901
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,42*
€ 140,9198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,16*
€ 133,4704
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,46*
€ 113,5974
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.