Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-PUR L-F Food DN 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-PUR L-F Food DN 60
Master-PUR L-F Food DN 60
Master-PUR L-F Food DN 60
Artikel-Nr.:
     214I-1560075304
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     310-060-501
EAN/GTIN:
     4053863003462
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Lebensmittel-/Pharmaschlauch Master-PUR L-F Food Eigenschaften: • Erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit • Mikroben- und hydrolysefest • Geruchs- und geschmacksneutral • Kleinste Biegeradien • Sehr leicht • Strömungstechnisch optimal • Hohe Zug- und Reißfestigkeit • Halogen- und weichmacherfrei Beständigkeit: • Allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit • Gute chemische Beständigkeit, gasdicht Zulassung/Norm: • FDA-konform • Schläuche entsprechen den folgenden europäischen lebensmittelrechtlichen Bestimmungen: EU Verordnung 1935/2004, 10/2011 und 1282/2011 • Werkstoffe entsprechen den folgenden lebensmittelrechtlichen Bestimmungen: FDA 21 CFR §177.2600 FDA 21 CFR §178.2010 • Zulassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU Einsatzbereiche: • Pharmaindustrie, Chemieindustrie • Absaug- und Förderschlauch für die Lebensmittelindustrie Technische Daten: Wandung: reines Polyether-Polyurethan Spirale: nichtrostender Federstahldraht (VA) Materialstärke: 0,5 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
60 mm
Außen-Ø:
68 mm
Betriebsdruck:
0,760 bar
Biegeradius:
35 mm
Gewicht:
350 g/m
Vakuum:
0,190 bar
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Folienschlauch, Schlauchfolie, folienschlauch, 1560075304, 60075304
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 29,082* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 385,84*
€ 459,1496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 382,49*
€ 455,1631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 359,78*
€ 428,1382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 330,19*
€ 392,9261
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 290,82*
€ 346,0758
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.