Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-PUR L-MHR DN 250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-PUR L-MHR DN 250
Master-PUR L-MHR DN 250
Master-PUR L-MHR DN 250
Artikel-Nr.:
     214I-1560075254
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     110-250-498
EAN/GTIN:
     4053863002830
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Mikroben-/hydrolyseresistenter Absaug-/Förderschlauch Master-PUR L-MHR Eigenschaften: • Hohe Zug- und Reißfestigkeit • Hoch abriebfest • Mikroben- und hydrolysefest • Gasdicht • Halogen- und weichmacherfrei • Leicht • Extrem flexibel • Kleinste Biegeradien • Innen weitgehend glatt • Strömungstechnisch optimal Beständigkeit: • Öl- und benzinfest • Gute chemische Beständigkeit • Allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 26057 Typ 2 • Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU • Bei beidseitiger Erdung der Spirale zur aspirativen und pneumatischen Förderung nicht brennbarer Stäube und Schüttgüter in Zone 22 • Zum Fördern von Gasen und Flüssigkeiten mit niedriger Leitfähigkeit in Zone Einsatzbereiche: • Transport feinkörniger Partikel wie Stäube und Pulver • Absaugung von Papier- und Textilfasern • Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen • Ölnebelabsaugung • Absaug- und Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe, bei denen eine Mikroben- und Hydrolyseresistenz gefordert wird Technische Daten: Wandung: reines Polyurethan Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 0,7 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
250 mm
Außen-Ø:
260 mm
Betriebsdruck:
0,280 bar
Biegeradius:
260 mm
Gewicht:
3020 g/m
Vakuum:
0,075 bar
Weitere Suchbegriffe: ansauggarnitur, 1560075254, 60075254
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.005,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 100,541* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.285,31*
€ 1.529,5189
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.248,97*
€ 1.486,2743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.140,83*
€ 1.357,5877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.055,98*
€ 1.256,6162
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.005,41*
€ 1.196,4379
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.