| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560060215 Herst.-Nr.: 30810384 EAN/GTIN: 7320170032018 |
| |
|
| | |
| Schlauchaufroller Typ 884 für Luft/Wasser Eigenschaften: • Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke • Trommelarretierung 6-fach • Schlauchtrommel kugelgelagert • Lager wasser- und staubgeschützt • Schlauchauslauf über 6 Rollen, stufenlos verstellbar • Sicherheitssperre für leichten Schlauchwechsel • Antriebsfeder in Kassette gekapselt • Wartungsfrei • 1 m Anschlussschlauch mit Tüllen-Anschluss • Arbeitsschlauch mit 1/2" bzw. 3/4" AG und Knickschutzspirale Technische Daten: Material Gehäuse: Aluminiumguss Recyclingfähiger Materialanteil: 100 % des Gewichts Schlauch/Anschluss: Gummischlauch mit Cord-Armierung, Drehdurchführung aus Messing und Edelstahl Betriebsdruck: 12 bar Temperaturbereich: bis +90 °C Gewicht: ca. 28–35 kg Weitere Informationen: | | Schlauch-Innen-Ø: | 19,0 mm | Schlauch-Innen-Ø Zoll: | 3/4 | ausziehbare Schlauchlänge: | 15 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |