Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckschlauch,schwarz13x3,5 mm,1/2",40m FORMAT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vielzweckschlauch,schwarz13x3,5 mm,1/2",40m FORMAT
Vielzweckschlauch,schwarz13x3,5 mm,1/2",40m FORMAT
Vielzweckschlauch,schwarz13x3,5 mm,1/2",40m FORMAT
Artikel-Nr.:
     214I-1560000030
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     684501339
EAN/GTIN:
     4317784036221
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Gummi-Vielzweckschlauch Eigenschaften: • Ausgezeichnete Festigkeitswerte • Zeitlich gleichbleibende, hohe Leistungswerte • Zuverlässig auch bei Quetschen und Überfahren • Knick- und stoßfest • Weiße, unverwischbare Farbmarkierung Beständigkeit: • Ozon-, alterungs- und witterungsbeständig • Hervorragende Beständigkeit gegen Hitze • Schlauchdecke weist eine gute Beständigkeit gegen Pflanzenöle und Tierfette auf • Genaue Beständigkeitsliste auf Anfrage Einsatzbereiche: • Industrie, Baugewerbe, Handwerk, Kommunalbetriebe und Gartenbau • Heißwasser, industrielle Reinigung, Wasserversorgung • Druckluftwerkzeuge, Kompressoren • Bewässerung in Gartenbereichen, Landwirtschaft Technische Daten: Seele: EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig Einlage: Textileinlagen gekordelt Decke: EPDM, schwarz oder rot, glatt Betriebsdruck: 20 bar Berstdruck: 60 bar Sicherheitsfaktor: 3:1 Elektrisch leitfähig: R < 106 omega Temperaturbereich: –40 °C bis +100 °C, kurzfristig bis +120 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Biegeradius:
80 mm
Gewicht:
230 g/m
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1/2 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 2,965* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,18*
€ 187,0442
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,28*
€ 183,5932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,35*
€ 172,9665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,78*
€ 160,3882
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,60*
€ 141,134
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.