| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-9002719030720 Herst.-Nr.: 01713601 EAN/GTIN: 9002719030720 |
| |
|
| | |
| Wasserwaage HPL3 • Aluminium-I-Profil • Mit 1 Horizontal- und 2 Vertikallibellen • Stoßdämpfende Endkappen • 6 Durchgrifföffnungen • Messgenauigkeit in Normallage ±0,3 mm/m • Messgenauigkeit in Umschlagposition ±0,5 mm/m Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Oesterreich | Länge: | 180 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Wasserwaage, Maschinenwasserwaage, Präzisions-Wasserwaage, Präzisionswasserwaage, Wellen-Wasserwaage, Wellenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, sola alu wasserwaage, wasserwaage sola, wasserwaage aluminium, Nivellierlatte, Messlatte, Alu-Messlatte, Abzieh-Latte, Präzisions-Messlatte, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 117,26* | € 137,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 116,82* | € 137,66* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 113,81* | € 139,39* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 121,27* | € 142,37* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,92* | € 147,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|