Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torpedo-Wasserwaage 25cm Alu-Guss mit Magnt Sola


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torpedo-Wasserwaage 25cm Alu-Guss mit Magnt Sola
Torpedo-Wasserwaage 25cm Alu-Guss mit Magnt Sola
Torpedo-Wasserwaage 25cm Alu-Guss mit Magnt Sola
Torpedo-Wasserwaage 25cm Alu-Guss mit Magnt Sola
Artikel-Nr.:
     214G-9002719020219
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1331201
EAN/GTIN:
     9002719020219
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Magnet-Wasserwaage MM 5 25 • Aluminium-Druckgussprofil • Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle • Mit 1 feststehender 45°-Winkellibelle • Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (60%) • Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten Leuchtbelag • 1 gefräste Messfläche mit V-Nut • Neodym Magnet für hohe Haftkraft • Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m • Messgenauigkeit in Umschlagposition ±0,75 mm/m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Ungarn
Länge:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, sola alu wasserwaage, wasserwaage sola, wasserwaage aluminium, Torpedo-Wasserwaage, Kunststoff-Wasserwaage, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 46,5186*
€ 60,8486*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,78*
€ 61,41*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 45,95*
€ 61,42*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.