Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer SP 3x 61mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer SP 3x 61mm Fisch
Holzspiralbohrer SP 3x 61mm Fisch
Holzspiralbohrer SP 3x 61mm Fisch
Artikel-Nr.:
     214G-9002696132080
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     01200300M
EAN/GTIN:
     9002696132080
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 3mm
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer CV • Zentrierspitze • Vorschneiderartig wirkende Schneiden • Rechtslaufend • Führungsfase • Schaft zylindrisch • Für alle Arbeiten in Weichholz geeignet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ø:
3 mm
Gesamtlänge:
61 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: fisch holzspiralbohrer, Bohrer, Spiralbohrer, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
88
10
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,20*
9 Tage
61
1
€ 6,99*
ab € 0,8487*
€ 1,3087*
2 Tage
36
1
€ 7,90*
ab € 0,87*
€ 1,34*
Lager 214
88
1
€ 4,30*
ab € 0,88*
€ 1,38*
7 Tage
88
1
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.