Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer DIN7483G 12x60/90mm S 6 mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer DIN7483G 12x60/90mm S 6 mm Fisch
Forstnerbohrer DIN7483G 12x60/90mm S 6 mm Fisch
Forstnerbohrer DIN7483G 12x60/90mm S 6 mm Fisch
Artikel-Nr.:
     214G-9002696009184
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     031001200
EAN/GTIN:
     9002696009184
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
12mm astlochbohrer
Forstnerbohrer WS • Geschmiedete Ausführung • DIN 7483 G • Zentrierspitze • 2 Peripherieschneiden und 2 Hauptschneiden • Abgesetzter zylindrischer Schaft mit 3 Flächen • Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie Durchgangsbohrungen in Weich- und Hartholz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Oesterreich
Gesamtlänge:
90 mm
Schaftlänge:
30 mm
Bohrer-Ø:
12 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, fisch forstnerbohrer, Bohrer, Holzbohrer, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 13,21*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 10,60*
€ 14,94*
7 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 10,66*
€ 14,96*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,62*
€ 14,96*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 11,18*
€ 16,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.