Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 30x10x3 P180


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 30x10x3 P180
Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 30x10x3 P180
Artikel-Nr.:
     214G-8711479972751
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     66261139978
EAN/GTIN:
     8711479972751
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Fächerschleifer METAL R207Plus • Korund • Baumwollunterlage, flexibel • Aggressiver Schliff und hohe Standzeit • Gute Schnittrate, sogar bei geringem Druck, bei der Verwendung für die Endbearbeitung • Für hohe Oberflächengüte auf Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Türkei
max. Drehzahl:
15900 min-1
Körnung:
180
Kopf-Ø:
30 mm
Kopfhöhe:
10 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 30x10 k180, fächerbürste, fächerschleifer 30x10, Fächerscheibe, Schaft-Fächerschleifer, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,76*
€ 2,51*
9 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,98*
€ 19,97*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 12,64*
€ 19,97*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,20*
€ 20,26*
Lager 214
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 14,43*
€ 20,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,92*
€ 24,8948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,78*
€ 24,7282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,79*
€ 21,1701
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,443* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.