Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 60x30x6 P40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 60x30x6 P40
Fächerschleifer m.Schaft R207Plus 60x30x6 P40
Artikel-Nr.:
     214G-8711479966194
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     66261135790
EAN/GTIN:
     8711479966194
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Fächerschleifer METAL R207Plus • Korund • Baumwollunterlage, flexibel • Aggressiver Schliff und hohe Standzeit • Gute Schnittrate, sogar bei geringem Druck, bei der Verwendung für die Endbearbeitung • Für hohe Oberflächengüte auf Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Türkei
max. Drehzahl:
12000 min-1
Körnung:
40
Kopf-Ø:
60 mm
Kopfhöhe:
30 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 60x30 k40, fächerbürste, fächerbürste 60x30, Fächerscheibe, Schaft-Fächerschleifer, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,75*
€ 6,23*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 30,57*
€ 40,05*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 31,15*
€ 40,64*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 31,62*
€ 42,36*
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 46,99*
€ 61,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,36*
€ 50,4084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,38*
€ 46,8622
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,79*
€ 46,1601
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,42*
€ 44,5298
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,94*
€ 43,9586
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,52*
€ 39,8888
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 31,62*
€ 37,6278
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,162* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.