Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenbürste FF-ZS Schaft-Ø 6mm 75x45mm grob A 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lamellenbürste FF-ZS Schaft-Ø 6mm 75x45mm grob A 3M
Lamellenbürste FF-ZS Schaft-Ø 6mm 75x45mm grob A 3M
Lamellenbürste FF-ZS Schaft-Ø 6mm 75x45mm grob A 3M
Artikel-Nr.:
     214G-8711428030433
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100093987
EAN/GTIN:
     8711428030433
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Lamellenbürste FF-ZS • Faservlieskörper • Zum Entfernen von Oxiden und Anlauffarben an Schweißnähten; für Reinigungs- und Finisharbeiten • Zur Bearbeitung von Normalstahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Spanien
max. Drehzahl:
8500 min-1
Feinheitsgrad:
coarse/grob
Kopf-Ø:
75 mm
Kopfhöhe:
45 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Kornart:
Korund
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Fächerschleifscheibe, Lamellenschleifscheibe, Lamellenschleifteller, Schleifmopteller, Schaftrundbürste, Schleifbürste, Schleifvliesrad, Vliesmopwalze, fächerschleifer 75x45, schleifvliesrad scotch, fächerschleifscheibe, auf, Unterlage, QR4026847, Schleifmittel, Bürste, Schaftbürste, Lamellenbürste, FF-ZS, Lamellen-Schaftbürste, Bürsten, Faservliesbürste, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 11,77*
€ 15,65*
5 Tage
40
1
€ 6,90*
ab € 11,83*
€ 16,24*
3 Tage
35
1
€ 4,79*
ab € 11,83*
€ 16,26*
1
€ 5,90*
ab € 11,19*
€ 16,31*
Lager 214
40
1
€ 4,30*
ab € 14,15*
€ 19,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.