Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenbürste Schaft 6 mm FF-ZS 75x45 mm, A crs 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lamellenbürste Schaft 6 mm FF-ZS 75x45 mm, A crs 3M
Lamellenbürste Schaft 6 mm FF-ZS 75x45 mm, A crs 3M
Artikel-Nr.:
     6C8MS-114782
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100093987
EAN/GTIN:
     8711428030433
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Lamellenbürste Scotch-Brite™ FF-ZS

Ausführung: Korund-Lamellen (A), Typ Very fine mit Silicium-Carbid-Lamellen (SiC), harzgebunden auf Nylon-Faservlies, mit eingegossenem 6-mm-Schaft.

Anwendung: Zum Angleichen vorher bearbeiteter Stellen, wie z. B. Schweißnähten, Entfernen von Oxiden und Anlauffarben sowie für leichte Entgratungsarbeiten, Reinigungs- und Finisharbeiten. Einsetzbar auf Geradschleifern, Bohrmaschinen und biegsamen Wellen.
Weitere Informationen:
Feinheitsgrad:
coarse/grob
Kornart:
Korund
Kopf-Ø:
75 mm
Kopfhöhe:
45 mm
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
8500 min-1
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7100093987
Ursprungsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Fächerschleifscheibe, Lamellenschleifscheibe, Lamellenschleifteller, Schleifmopteller, Schaftrundbürste, Schleifbürste, Schleifvliesrad, Vliesmopwalze, fächerschleifscheibe, 84210005, Bürste, Bürsten, FF-ZS, Lamellenbürste, QR4026847, Schleifmittel, Unterlage
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
65
10
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 15,03*
3 Tage
65
1
€ 6,90*
ab € 11,94*
€ 16,84*
2 Tage
65
1
€ 7,90*
ab € 12,44*
€ 17,65*
4 Tage
89
1
€ 4,30*
ab € 12,69*
€ 18,34*
8 Tage
65
1
€ 4,95*
ab € 13,01*
€ 18,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.