| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8033546130087 Herst.-Nr.: UR10124/44 EAN/GTIN: 8033546130087 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschnürstiefel »Robust«, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD Ausführung: • Wasserabweisend • Kein Drücken am Spann durch Stress Out System® mit innovativer Lasche für komfortables Gehen Fußbett: Memory ESD Fußbett mit Elastopan von BASF Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle Sohle: TPU, mit Shockabsorber aus Gel Material: Weiches Nubukleder, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen Sicherheit: Gelochte Sicherheitskappe AirToe Aluminium, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS Gewicht: ca. 678 g (Größe 42) Weite: 11 Farbe: schwarz-grau-rot Weitere Informationen: | | Größe: | 44 | Ursprungsland: | Tunesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 44 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, U-Power®, Sicherheitshalbschuh, Schuh, Halbschuh, Stiefel, Group, S.R.L., 00000000 |
| | |
| |