Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschlauchbox 30m Rotoroll Evolution


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CLABER CLABER Wandschlauchbox Rotoroll Evolution 30m (Schlauchaufroller)
Artikeldetailsicht CLABER CLABER Wandschlauchbox Rotoroll Evolution 30m (Schlauchaufroller)
Artikeldetailsicht CLABER CLABER Wandschlauchbox Rotoroll Evolution 30m (Schlauchaufroller)
Artikel-Nr.:
     214G-8000625086979
Hersteller:
     iWater Wassertechnik
Herst.-Nr.:
     CL86970
EAN/GTIN:
     8000625086979
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Wandschlauchbox • Automatische Schlauchaufwicklung • Wandbefestigung • Einsatzbereites, montiertes Schlauchtrommel-Kit mit Schlauch • Inklusive Befestigungszubehör • Widerstandsfähiges, stoßfestes und UV-beständiges Material für eine lange Lebensdauer mit leicht gleitendem Spezialschlauch (frei von Schwermetallen und phthalatefrei) mit abriebfester Oberfläche und verstellbarer Stopperkugel für eine perfekte Aufwicklung • Mit automatischem Aufwickelsystems SLOW REWIND für eine präzise, ordentliche und sichere Aufwicklung ganz ohne Anstrengung • Schlauchtrommel um 180° schwenkbar mit Vorrichtung zur Anbringung eines Schlosses (nicht im Lieferumfang enthalten) Lieferumfang: Schlauchbox (komplett montiert) Schlauch (ø 1/2”, Anschlussschlauch 1,5 m (ø 1/2”, 2 x Schlauchstück mit Schnellkupplung - 1 x Hahnstück 3/4“IG - 1 x Spritze mit regulierbarer Düse - 1 x Befestigungsbügel - Schrauben & Dübel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Schlauchlänge:
30 m
Weitere Suchbegriffe: Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Gartenschlauchaufroller, Schlauchbox, schlauchabroller 30m, schlauch trommel, Gartenbewässerung, Schlauchhalter, Schlauchwagen, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,95*
ab € 150,20*
€ 181,98*
2 Tage
401
€ 6,99*
ab € 174,80*
€ 210,41*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 176,03*
€ 210,87*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 179,06*
€ 219,87*
1 Tag
4
€ 8,50*
ab € 191,36*
€ 228,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,87*
€ 261,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,51*
€ 256,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,49*
€ 240,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,31*
€ 230,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 191,17*
€ 227,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,06*
€ 213,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.