| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7610733203680 Herst.-Nr.: PB 2212.LH-10 EAN/GTIN: 7610733203680 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher-Satz für 6-kant, mit Kugelkopf und verkürztem Schenkel, lang, Nr. PB 2212 • Hochlegierter Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt • Mit Kugelkopf und verkürztem, um 100° abgewinkeltem Schenkel • Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen • DIN 911 L, ISO 2936 L Lieferung: Im Handhalter. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweiz | Anzahl: | 9-teilig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, pb swiss tools winkelschraubendreher din 911, din 911, kugelkopf-innensechskant-stiftschlüssel-satz 9teilig, 6-kant-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 40,06* | € 53,45* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,55* | € 53,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,01* | € 54,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,86* | € 54,26* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 44,42* | € 57,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|