| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7610733063802 Herst.-Nr.: PB 212.5 OR EAN/GTIN: 7610733063802 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher für 6-kant, mit Kugelkopf, mit Farbcodierung Nr. PB 212 • Hochlegierter Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt und pulverbeschichtet • Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel • DIN 911, ISO 2936 K Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweiz | Schlüsselweite: | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), din 911 sw5, din 911, pb swiss tools winkelschraubendreher din 911, 6-kant-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,58* | € 4,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,55* | € 5,24* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,56* | € 5,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,61* | € 5,33* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,79* | € 5,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|