Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMATIC DD-Brenner D 60 mm Sievert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROMATIC DD-Brenner D 60 mm Sievert
PROMATIC DD-Brenner D 60 mm Sievert
PROMATIC DD-Brenner D 60 mm Sievert
Artikel-Nr.:
     214G-7314523353028
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     335302
EAN/GTIN:
     7314523353028
Suchbegriffe:
Anwärmbrenner
Anwärmbrennergarnitur
Aufschweißbrenner
aufschweißbrenner sievert
PROMATIC DD-Brenner • Kantenaufschweißbrenner 40/250 geeignet für alle Detailarbeiten am Dach • Aufschweißbrenner 60/600 geeignet für die Verschweißung von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen sowie zur Flächentrocknung • Optimaler Arbeitsdruck beträgt 4 bar Hersteller: Sievert AB, Ettore-Bugatti-Str.43, 51149 Köln, DE, +49220395310, german-office@sievert.se
Weitere Informationen:
Markenname:
SIEVERT
Länge:
600 mm
Gewicht:
1100 g
Leistung:
102,0 kW
Weitere Suchbegriffe: anwärmbrenner, Teer-, und, Bitumenbrenner, Kantenaufschweißbrenner, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 162,18*
€ 197,26*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 163,09*
€ 198,55*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 158,95*
€ 198,66*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 166,61*
€ 201,26*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 175,99*
€ 216,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,52*
€ 257,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,61*
€ 242,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,06*
€ 226,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 182,72*
€ 217,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,99*
€ 209,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.