| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7040054329453 Herst.-Nr.: 79027-990-L EAN/GTIN: 7040054329453 |
| |
|
| | |
| Sweater »Oxford« Ausführung: • Extra flache Nähte in Kontrastfarbe • 1/2 Reißverschluss Material: 100 % Baumwolle Weitere Informationen: | | Größe: | L | Ursprungsland: | Sri Lanka | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, herrenpullover schwarz, herren pullover, herren-sweatshirt l, Helly, Hansen, Deutschland, GmbH, Jacke, Sweater-Jacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 34,18* | € 45,21* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,43* | € 45,36* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,83* | € 45,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,26* | € 46,45* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 36,14* | € 48,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|