Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalmesserklingen 10er-Packung CarbonMax Beschaffungsartikel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universalmesserklingen 10er-Packung CarbonMax Beschaffungsartikel
Universalmesserklingen 10er-Packung CarbonMax Beschaffungsartikel
Universalmesserklingen 10er-Packung CarbonMax Beschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     214G-6411501701480
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1027230
EAN/GTIN:
     6411501701480
Suchbegriffe:
Universalmesserklingen
Universalmesserklingen • Ersatzklingen für Fiskars CarbonMax™ Universalmesser, designt für allgemeine Schneidaufgaben • CarbonMax™ Klingen haben die geschützte Fiskars Kantenbewahrungsbeschichtung • Bleiben bis zu 24x länger scharf als herkömmliche Universalklingen • Klingen passen auch für Nicht-Fiskars-Messer Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Inhalt:
10-er Packung
Länge:
100 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Messerklinge, Klinge, Universalmesserklinge, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
371
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,43*
€ 119,38*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 102,81*
€ 127,25004*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 104,50002*
€ 131,97*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,97*
€ 157,0443
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,41*
€ 155,1879
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,65004*
€ 147,14355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,85002*
€ 140,24152
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 116,49*
€ 138,6231
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,50002*
€ 124,35502
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 17,41667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.