Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Stein C24R-350x4.0x25.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe Stein C24R-350x4.0x25.4mm
Trennscheibe Stein C24R-350x4.0x25.4mm
Trennscheibe Stein C24R-350x4.0x25.4mm
Artikel-Nr.:
     214G-5900442881180
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     66252832266
EAN/GTIN:
     5900442881180
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe Stein • Für die Verwendung auf Trennschleifer • Mit Silicium-Carbid-Schleifkorn für präzise Schnitte in Stein • Spezifikation: C24R
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Stärke:
4,0 mm
Außen-Ø:
350 mm
Bohrungs-Ø:
25,4 mm
Tellerform:
gerade
max. Drehzahl:
5500 min-1
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 350x4x25,4, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 350x19, Stein-Trennscheibe, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,14*
€ 8,29*
2 Tage
30
€ 6,90*
ab € 5,80*
€ 8,37*
7 Tage
30
€ 4,95*
ab € 5,88*
€ 8,48*
5 Tage
30
€ 6,99*
ab € 6,01*
€ 8,67*
Lager 214
30
€ 4,30*
ab € 6,20*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.