Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskoffer Kunststoff Assorter 55 4x8-17 blau raaco


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sortimentskoffer Kunststoff Assorter 55 4x8-17 blau raaco
Sortimentskoffer Kunststoff Assorter 55 4x8-17 blau raaco
Sortimentskoffer Kunststoff Assorter 55 4x8-17 blau raaco
Artikel-Nr.:
     214G-5733439136228
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136228
EAN/GTIN:
     5733439136228
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Sortimentskasten Assorter 55 (PSC) 4x8-17 • Mengenweise Aufbewahrung auf minimalem Raum • Mit 17 transparenten Einsätzen (4x A9-1, 4x A9-2, 8x A8-1, 1x A7-1) • Mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff • Profilraster in Boden und Deckel verhindern ein Verrutschen des Inhalts • Durchsichtiger Deckel mit 3 starken Scharnieren • Stapelbar und formstabil Hinweis: Gegen Säuren und Basen resistent.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Farbe:
dunkelblau
Breite:
338 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
261 mm
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 11,48*
€ 15,15*
1
€ 8,95*
ab € 12,26*
€ 16,38*
1 Tag
90
1
€ 6,90*
ab € 14,21*
€ 18,33*
1
€ 4,00*
ab € 14,15*
€ 18,61*
Lager 214
90
1
€ 4,30*
ab € 17,95*
€ 23,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
114653
ab € 0,83*
Zubehör
Raaco
114608
ab € 1,51*
Zubehör
Raaco
114592
ab € 15,76*
Zubehör
Raaco
114585
ab € 5,65*
Zubehör
Raaco
114578
ab € 5,88*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 14,23*
Zubehör
Raaco
105583
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.