Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A9-3 Facheinsatz H47xB39xT163 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
A9-3 Facheinsatz H47xB39xT163 mm
A9-3 Facheinsatz H47xB39xT163 mm
A9-3 Facheinsatz H47xB39xT163 mm
Artikel-Nr.:
     214G-5733439114653
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     114653
EAN/GTIN:
     5733439114653
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Facheinsatz A9
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Farbe:
transparent
Ausführung:
A9-3 Fach-Einsatz, einzeln
Breite:
39 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
163 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
30
€ 5,99*
ab € 0,84*
€ 1,08*
27 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,99*
ab € 0,86*
€ 1,11*
21 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 0,91*
€ 1,17*
15 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,99*
ab € 0,95934*
€ 1,22934*
Lager 214
73
1
€ 4,30*
ab € 1,10*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107853
ab € 3,30*
Zubehör
Raaco
109277
ab € 2,72*
Zubehör
Raaco
109314
ab € 6,90*
Zubehör
Raaco
105583
ab € 1,06*
Zubehör
Raaco
103695
ab € 1,87*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 0,59*
Zubehör
Raaco
114592
ab € 1,01*
Zubehör
Raaco
100274
ab € 0,35*
Zubehör
Raaco
114585
ab € 1,06*
Zubehör
Raaco
118682
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.