| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5715205552821 Herst.-Nr.: 5528 EAN/GTIN: 5715205552821 |
| |
|
| | |
| Pflasterspender »QuickFix Elastic long« Eigenschaften: • Für ein breites Spektrum an Schnittverletzungen und Wunden geeignet • Optimaler Halt auch bei starker Beanspruchung • Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand • Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips • Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst • Aus elastischem Textilgewebe – passt sich den Bewegungen der Haut gut an • Atmungsaktiv • Abschließbar • Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen (B 23 x H 13,5 cm) Inhalt: 2 x 30 Stück elastische Fingerverbände zum mehrfachen Umwickeln um den Finger Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Dänemark | Ausführung: | Spender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflasterspender, Sofortpflaster, plum pflasterspender elastisch, pflasterspender, pflasterspender gefüllt, Erste-Hilfe-Spender, Verband, Pflaster, Wundpflaster, Wundverband, Erste-Hilfe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,54* | € 24,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 17,64* | € 24,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 17,67* | € 24,05* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 17,08* | € 24,17* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 24,86* | € 33,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,86* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|