Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe Q5xr Akku 1-1000Lumen suprabeam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlampe Q5xr Akku 1-1000Lumen suprabeam
Taschenlampe Q5xr Akku 1-1000Lumen suprabeam
Taschenlampe Q5xr Akku 1-1000Lumen suprabeam
Taschenlampe Q5xr Akku 1-1000Lumen suprabeam
Artikel-Nr.:
     214G-5704049906662
Hersteller:
     Steiner A/S
Herst.-Nr.:
     505.6001
EAN/GTIN:
     5704049906662
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Akku-LED-Taschenlampe Q5xr • Hochleistungs-Chip-LED • Stufenlose Dimm- und Stroboskop-Funktion • Einstellbarer Lichtstrahl von Flut- auf Punktlicht • Lichtstrahleinstellung durch Schieben des Lampenkopfes • Aluminiumgehäuse • Einschaltung durch Metallknopf mit Touch-Funktion • Präzisionslinsen-Technologie • Integrierte Steuerelektronik • Unterstützung der Langlebigkeit durch goldbeschichtete Kontakte • Arbeitstemperatur von –20 °C bis +35 °C Lieferung: Inklusive Koffer, Gürteltasche, Handschlaufe, Ladeschale mit USB-Kabel und Li-Ion-Akku.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gesamtlänge:
157 mm
Lichtstrom:
1000–1 lm
Brenndauer:
3,66–950 h
Reichweite:
280 m
Kopf-Ø:
39 mm
Weitere Suchbegriffe: led akku-taschenlampe, akku taschenlampe, akku-taschenlampe 1000 lumen, LED, Akku-LED-Taschenlampe, Leuchte, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,13*
€ 125,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 113,05*
€ 140,36*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,91*
€ 140,39*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,39*
€ 167,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.