Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Stützenfuß CMR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Stützenfuß CMR
SST Stützenfuß CMR
SST Stützenfuß CMR
SST Stützenfuß CMR
Artikel-Nr.:
     214G-5701953902506
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     CMR
EAN/GTIN:
     5701953902506
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfuß CMR und CMS • ETA-07/0285
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Typ:
CMR
A:
115–165 mm
B:
100 mm
C:
600 mm
D:
250 mm
E:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, zum, Stützenfüsse, Stützenfuss, Pfostenanker, Einbetonieren, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 143,6774*
€ 174,3074*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 143,578*
€ 174,308*
2 Tage
720
1
€ 6,99*
ab € 161,9572*
€ 193,9772*
100
Frei Haus
ab € 183,85*
€ 198,76*
Lager 214
11
1
Frei Haus
ab € 166,9352*
€ 204,1667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,1667*
€ 242,95837
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,6567*
€ 236,40147
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,6149*
€ 223,26173
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,6349*
€ 217,33553
pro Stück
ab 25 Stück
€ 180,6052*
€ 214,92019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,9352*
€ 198,65289
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.