Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Lochband Practilett FBPR16B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Lochband Practilett FBPR16B
SST Lochband Practilett FBPR16B
SST Lochband Practilett FBPR16B
SST Lochband Practilett FBPR16B
Artikel-Nr.:
     214G-5701953366278
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     FBPR16B
EAN/GTIN:
     5701953366278
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Lochband practilett® FB Loch-Ø in mm Typ: verzinkt kunststoffbeschichtet FBAR12 5 4,3 FBAR17 7 6,3 FBAR26 7 6,3 FBPR16 3,3/ 6,4 2,4/ 5,7 * verzinkt und mit farbiger, schlagfester Kunststoffummantelung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Norwegen
Ausführung:
schwarz*
Typ:
FBPR16B
Rollenlänge:
10 m
Loch-Ø:
2,4/5,7 mm
A:
16 mm
Breite x Stärke:
16 x 0,8 mm
S:
0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: lochband 10m, lochband, simpson lochband, Montageband, Lochbänder, FBPR16B, Montagebänder, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,35*
€ 30,61*
9 Tage
20
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,3656*
€ 35,0856*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,88*
€ 38,59*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,82*
€ 38,59*
Lager 214
20
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 30,8131*
€ 41,3632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,3632*
€ 49,22221
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,6532*
€ 48,37731
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,1943*
€ 45,45122
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,9143*
€ 43,92802
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,7643*
€ 42,55952
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,3631*
€ 42,08209
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,8131*
€ 36,66759
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.