Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Lochband BAN102003


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Lochband BAN102003
SST Lochband BAN102003
SST Lochband BAN102003
Artikel-Nr.:
     214G-5701953362195
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BAN102003
EAN/GTIN:
     5701953362195
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Lochband BAN • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 3,1 mm und Ø 4 mm / CNS Schrauben Ø 4 mm und Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 4 mm / Ø 6,5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BAN102003
Rollenlänge:
3 m
A:
20 mm
Breite x Stärke:
20 x 1,0 mm
T:
1,0 mm
Weitere Suchbegriffe: simpson lochband, lochband, Montageband, Lochbänder, Montagebänder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,491*
€ 72,821*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 61,91*
€ 78,77*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 63,553*
€ 82,71*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 66,82*
€ 85,01*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,71*
€ 98,4249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,04*
€ 95,2476
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,644*
€ 90,01636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,874*
€ 89,10006
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 74,043*
€ 88,11117
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,553*
€ 75,62807
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,3553* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.