| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5701953272524 Herst.-Nr.: BAN202525 EAN/GTIN: 5701953272524 |
| |
|
| | |
| Windrispenband BAN • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Dänemark | Typ: | BAN202525 | Rolle: | 25 m | A: | 25 mm | Breite x Stärke: | 25 x 2,0 mm | T: | 2,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rispenband, Windrispenband, windrispenband 25 x 1,5 mm 25 m, lochband, lochband 25m, Zugband, Montageband, Lochbänder, Montagebänder, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 73,83* | € 93,16* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,8558* | € 93,1858* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 74,4883* | € 96,1347* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 78,34* | € 98,89* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,95* | € 103,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|