| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5701953211806 Herst.-Nr.: PLS60/65G-B EAN/GTIN: 5701953211806 |
| |
|
| | |
| Stützenfuß PLS und PLB, höhenverstellbar • Feuerverzinkt • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm / Ø 9 mm / Ø 11mm • ETA-07/0285 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Dänemark | Typ: | PLS60/65G-B | C: | 270 mm | E Ø: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, zum, Pfostenfüße, Pfostenfuß, Stützenfüsse, Stützenfuss, Pfostenanker, Einbetonieren, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,65* | € 287,11* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,26* | € 293,79* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 247,852* | € 302,213* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,37* | € 310,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 24,7852* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|