Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Stützenfuß CMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Stützenfuß CMS
SST Stützenfuß CMS
SST Stützenfuß CMS
SST Stützenfuß CMS
Artikel-Nr.:
     214G-5701953065607
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     CMS
EAN/GTIN:
     5701953065607
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfuß CMR und CMS • ETA-07/0285
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Typ:
CMS
A:
80–140 mm
B:
80 mm
C:
470 mm
D:
150 mm
E:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, zum, Stützenfüsse, Stützenfuss, Pfostenanker, Einbetonieren, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 72,318*
€ 90,508*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,8095*
€ 90,5095*
3 Tage
600
1
€ 6,99*
ab € 82,1043*
€ 101,8943*
100
Frei Haus
ab € 92,73*
€ 103,55*
Lager 214
6
1
€ 4,30*
ab € 84,7744*
€ 107,0636*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,0636*
€ 127,40568
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,0536*
€ 125,01378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,3884*
€ 115,8922
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,6384*
€ 112,6197
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,5844*
€ 111,36544
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,7744*
€ 100,88154
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.