Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casanet 6,3x 6,3x0,55x 1010 starkverz. a 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Casanet 6,3x 6,3x0,55x 1010 starkverz. a 25 m
Casanet 6,3x 6,3x0,55x 1010 starkverz. a 25 m
Casanet 6,3x 6,3x0,55x 1010 starkverz. a 25 m
Casanet 6,3x 6,3x0,55x 1010 starkverz. a 25 m
Artikel-Nr.:
     214G-5412298387810
Hersteller:
     Betafence
Herst.-Nr.:
     7082828
EAN/GTIN:
     5412298387810
Suchbegriffe:
Drahtgitter
Gitterzaun
gitterzaun verzinkt
drahtgitter
Casanet®Gitter • Hochqualitatives, punktgeschweißtes Drahtgitter • Verzinkt (250–350 g/m²) • Für Kleinviehgehege, zum Schutz von Bäumen, Früchten und Gemüsebeeten • Rollenlänge 25 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Stärke:
0,65 mm
Höhe:
1000 mm
Maschenweite:
6,3 x 6,3 mm
ca. Gewicht Rolle:
26,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Geflecht, Ziergitter, Zierzaum, Zaunsystem, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,74*
€ 226,03*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,48*
€ 226,04*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,33*
€ 226,82*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,02*
€ 234,60*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,40*
€ 270,93*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 270,93*
€ 322,41
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 265,34*
€ 315,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 247,26*
€ 294,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 244,32*
€ 290,74
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 241,61*
€ 287,52
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 217,40*
€ 258,71
pro Rolle
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.