Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casanet 25,4x50,8x2,05x 1020 starkverz. a 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Casanet 25,4x50,8x2,05x 1020 starkverz. a 25 m
Casanet 25,4x50,8x2,05x 1020 starkverz. a 25 m
Casanet 25,4x50,8x2,05x 1020 starkverz. a 25 m
Casanet 25,4x50,8x2,05x 1020 starkverz. a 25 m
Artikel-Nr.:
     214G-5412298387773
Hersteller:
     Betafence
Herst.-Nr.:
     7082868
EAN/GTIN:
     5412298387773
Suchbegriffe:
Drahtgitter
Gitterzaun
gitterzaun verzinkt
drahtgitter
Casanet®Gitter • Hochqualitatives, punktgeschweißtes Drahtgitter • Verzinkt (250–350 g/m²) • Für Kleinviehgehege, zum Schutz von Bäumen, Früchten und Gemüsebeeten • Rollenlänge 25 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Stärke:
2,00 mm
Höhe:
1020 mm
Maschenweite:
25,4 x 50,8 mm
ca. Gewicht Rolle:
39,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Geflecht, Ziergitter, Zierzaum, Zaunsystem, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 198,54*
€ 246,44*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 191,24*
€ 246,45*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 205,79*
€ 255,01*
11 Tage
8
€ 35,99*
ab € 221,12*
€ 272,21*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 208,95*
€ 352,20*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 352,20*
€ 419,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 342,54*
€ 407,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 328,84*
€ 391,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 320,12*
€ 380,94
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 232,47*
€ 276,64
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 208,95*
€ 248,65
pro Rolle
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.