| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5412298387636 Herst.-Nr.: 7082834 EAN/GTIN: 5412298387636 |
| |
|
| | |
| Casanet®Gitter • Hochqualitatives, punktgeschweißtes Drahtgitter • Verzinkt (250–350 g/m²) • Für Kleinviehgehege, zum Schutz von Bäumen, Früchten und Gemüsebeeten • Rollenlänge 25 m Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Stärke: | 1,00 mm | Höhe: | 1020 mm | Maschenweite: | 12,7 x 12,7 mm | ca. Gewicht Rolle: | 27,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geflecht, Ziergitter, Zierzaum, Zaunsystem, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,03* | € 172,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 137,73* | € 172,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 132,22* | € 172,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 142,27* | € 177,07* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,46* | € 202,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|