Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casanet 12,7x12,7x1,00x 610 starkverz. a 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Casanet 12,7x12,7x1,00x 610 starkverz. a 25 m
Casanet 12,7x12,7x1,00x 610 starkverz. a 25 m
Casanet 12,7x12,7x1,00x 610 starkverz. a 25 m
Casanet 12,7x12,7x1,00x 610 starkverz. a 25 m
Artikel-Nr.:
     214G-5412298387629
Hersteller:
     Betafence
Herst.-Nr.:
     7082832
EAN/GTIN:
     5412298387629
Suchbegriffe:
Drahtgitter
Gitterzaun
drahtgitter verzinkt
drahtgitter
Casanet®Gitter • Hochqualitatives, punktgeschweißtes Drahtgitter • Verzinkt (250–350 g/m²) • Für Kleinviehgehege, zum Schutz von Bäumen, Früchten und Gemüsebeeten • Rollenlänge 25 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Stärke:
1,00 mm
Höhe:
610 mm
Maschenweite:
12,7 x 12,7 mm
ca. Gewicht Rolle:
16,0 kg
Weitere Suchbegriffe: drahtgitter betafence, Geflecht, Ziergitter, Zierzaum, Zaunsystem, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 90,35*
€ 114,35*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 90,36*
€ 114,36*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 90,38*
€ 114,39*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 92,2849*
€ 116,8449*
Lager 214
10
Frei Haus
ab € 95,23*
€ 122,90*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 122,90*
€ 146,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 120,92*
€ 143,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 112,51*
€ 133,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 109,29*
€ 130,06
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 108,08*
€ 128,62
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 95,23*
€ 113,32
pro Rolle
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.