Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casanet verz 5 m-Kurzr. 19,0X1,40X1000 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Casanet verz 5 m-Kurzr. 19,0X1,40X1000 mm
Casanet verz 5 m-Kurzr. 19,0X1,40X1000 mm
Casanet verz 5 m-Kurzr. 19,0X1,40X1000 mm
Artikel-Nr.:
     214G-5412298387605
Hersteller:
     Betafence
Herst.-Nr.:
     7082879
EAN/GTIN:
     5412298387605
Suchbegriffe:
Drahtgitter
Gitterzaun
drahtgitter verzinkt
drahtgitter
Casanet®Gitter, Kurzrolle • Hochqualitatives, punktgeschweißtes Drahtgitter • Verzinkt (250–350 g/m²) • Für Kleinviehgehege, zum Schutz von Bäumen, Früchten und Gemüsebeeten • Rollenlänge 5 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Ausführung:
verzinkt
Stärke:
1,40 mm
Höhe:
1010 mm
Maschenweite:
19,0 x 19,0 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtgitter betafence, Geflecht, Ziergitter, Zierzaum, Zaunsystem, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 229,2522*
€ 265,9522*
1 Tag
9
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 233,15004*
€ 287,58*
1 Tag
9
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 249,13002*
€ 306,25002*
Lager 214
9
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 258,58002*
€ 322,84002*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 322,84002*
€ 384,17962
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 312,60*
€ 371,994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 301,69002*
€ 359,01112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 294,67002*
€ 350,65732
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 291,44004*
€ 346,81365
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 258,58002*
€ 307,71022
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 43,09667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.