Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casanet grn 5m-Kurzr 12,7X0,65/0,90X1000 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Casanet grn 5m-Kurzr 12,7X0,65/0,90X1000 mm
Casanet grn 5m-Kurzr 12,7X0,65/0,90X1000 mm
Casanet grn 5m-Kurzr 12,7X0,65/0,90X1000 mm
Artikel-Nr.:
     214G-5412298387568
Hersteller:
     Betafence
Herst.-Nr.:
     7082843
EAN/GTIN:
     5412298387568
Suchbegriffe:
Drahtgitter
Gitterzaun
gitterzaun verzinkt
drahtgitter
Casanet®Gitter, Kurzrolle • Hochqualitatives, punktgeschweißtes Drahtgitter • Verzinkt (250–350 g/m²) • Für Kleinviehgehege, zum Schutz von Bäumen, Früchten und Gemüsebeeten • Rollenlänge 5 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Ausführung:
verzinkt, Kunststoff-ummantelt, grün
Stärke:
0,90 mm
Höhe:
1000 mm
Maschenweite:
12,7 x 12,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Geflecht, Ziergitter, Zierzaum, Zaunsystem, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,86002*
€ 177,62004*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 142,14*
€ 177,82002*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 144,91002*
€ 181,06002*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 160,32*
€ 203,97*
13 Tage
2
€ 6,99*
ab € 169,89*
€ 211,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,97*
€ 242,7243
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 200,62002*
€ 238,73782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,33004*
€ 224,11275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,70*
€ 220,983
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 183,67002*
€ 218,56732
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,32*
€ 190,7808
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 26,72* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.