Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casanet grn 5m-Kurzr 12,7X0,65/0,90X 500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Casanet grn 5m-Kurzr 12,7X0,65/0,90X 500
Casanet grn 5m-Kurzr 12,7X0,65/0,90X 500
Casanet grn 5m-Kurzr 12,7X0,65/0,90X 500
Artikel-Nr.:
     214G-5412298387551
Hersteller:
     Betafence
Herst.-Nr.:
     7082841
EAN/GTIN:
     5412298387551
Suchbegriffe:
Drahtgitter
Gitterzaun
gitterzaun verzinkt
drahtgitter
Casanet®Gitter, Kurzrolle • Hochqualitatives, punktgeschweißtes Drahtgitter • Verzinkt (250–350 g/m²) • Für Kleinviehgehege, zum Schutz von Bäumen, Früchten und Gemüsebeeten • Rollenlänge 5 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Ausführung:
verzinkt, Kunststoff-ummantelt, grün
Stärke:
0,90 mm
Höhe:
500 mm
Maschenweite:
12,7 x 12,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Geflecht, Ziergitter, Zierzaum, Zaunsystem, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,38*
€ 102,04002*
1 Tag
36
€ 4,95*
ab € 79,56*
€ 102,26004*
1 Tag
36
€ 5,90*
ab € 84,49002*
€ 108,41004*
Lager 214
36
Frei Haus
ab € 90,08004*
€ 118,26*
12 Tage
36
€ 6,99*
ab € 95,55*
€ 122,83002*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,26*
€ 140,7294
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,56004*
€ 136,32645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,15002*
€ 129,88852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,97004*
€ 123,72435
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 102,85002*
€ 122,39152
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,08004*
€ 107,19525
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 15,01334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.