Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casanet 6,3x 6,3x0,55x 510 starkverz. a 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Casanet 6,3x 6,3x0,55x 510 starkverz. a 25 m
Casanet 6,3x 6,3x0,55x 510 starkverz. a 25 m
Casanet 6,3x 6,3x0,55x 510 starkverz. a 25 m
Casanet 6,3x 6,3x0,55x 510 starkverz. a 25 m
Artikel-Nr.:
     214G-5412298387452
Hersteller:
     Betafence
Herst.-Nr.:
     7082827
EAN/GTIN:
     5412298387452
Suchbegriffe:
Drahtgitter
Gitterzaun
drahtgitter verzinkt
drahtgitter
Casanet®Gitter • Hochqualitatives, punktgeschweißtes Drahtgitter • Verzinkt (250–350 g/m²) • Für Kleinviehgehege, zum Schutz von Bäumen, Früchten und Gemüsebeeten • Rollenlänge 25 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Stärke:
0,65 mm
Höhe:
500 mm
Maschenweite:
6,3 x 6,3 mm
ca. Gewicht Rolle:
12,8 kg
Weitere Suchbegriffe: drahtgitter betafence, Geflecht, Ziergitter, Zierzaum, Zaunsystem, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,11*
€ 138,19*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,12*
€ 138,20*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,14*
€ 138,23*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 111,0462*
€ 141,9662*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,61*
€ 149,88*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 149,88*
€ 178,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 145,43*
€ 173,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 137,56*
€ 163,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 132,45*
€ 157,62
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 130,99*
€ 155,88
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 114,61*
€ 136,39
pro Rolle
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.