Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casanet 25,4x50,8x2,05x 1500 starkverz. a 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Casanet 25,4x50,8x2,05x 1500 starkverz. a 25 m
Casanet 25,4x50,8x2,05x 1500 starkverz. a 25 m
Casanet 25,4x50,8x2,05x 1500 starkverz. a 25 m
Casanet 25,4x50,8x2,05x 1500 starkverz. a 25 m
Artikel-Nr.:
     214G-5412298387421
Hersteller:
     Betafence
Herst.-Nr.:
     7082870
EAN/GTIN:
     5412298387421
Suchbegriffe:
Drahtgitter
Gitterzaun
gitterzaun verzinkt
drahtgitter
Casanet®Gitter • Hochqualitatives, punktgeschweißtes Drahtgitter • Verzinkt (250–350 g/m²) • Für Kleinviehgehege, zum Schutz von Bäumen, Früchten und Gemüsebeeten • Rollenlänge 25 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Stärke:
2,00 mm
Höhe:
1500 mm
Maschenweite:
25,4 x 50,8 mm
ca. Gewicht Rolle:
58,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Geflecht, Ziergitter, Zierzaum, Zaunsystem, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,44*
€ 370,21*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,13*
€ 370,22*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,81*
€ 385,30*
10 Tage
5
€ 35,99*
ab € 358,68*
€ 432,03*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,16*
€ 497,49*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 497,49*
€ 592,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 486,57*
€ 579,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 472,25*
€ 561,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 455,67*
€ 542,25
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 368,55*
€ 438,57
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 339,16*
€ 403,60
pro Rolle
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.