| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5411069162007 Herst.-Nr.: HR 16D EAN/GTIN: 5411069162007 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Heurechen, doppelseitig • Mit konischer Tülle und elastischen abgerundeten Zinken, daher hervorragende Gleiteigenschaft • Metalldoppelbügel für starke Beanspruchung und sichere Führung • Schräge Stielstellung • 16-zinkig • Farbe: braun-gelb Hinweis: Empfohlener Gerätestiel 1800 x 28 mm EAN 4047883001584 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Ausführung: | ohne Stiel | Arbeitsbreite: | 650 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,13* | € 9,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,27* | € 10,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,35* | € 13,35* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,52* | € 14,88* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,57* | € 16,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|