| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5024747341412 Herst.-Nr.: RS34141 EAN/GTIN: 5024747341412 |
| | |
|
| | |
| Schaumreiniger Foam Cleaner Eigenschaften: • Hochgradig vielseitiger, schnell wirkender Reinigungsschaum • Wasserlöslich und Unlöslich in Lösungsmitteln • Wirksame Anti-Stick-Eigenschaften Einsatzbereiche: • Zum Entfernen von Schmutz und Fett von einer Vielzahl nicht poröser Oberflächen Zulassung/Norm: • Zertifizierungen: NSF A1, Kosher, Halal Technische Daten: • Temperaturbeständigkeit: –200°C bis 270°C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Grossbritannien | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, entfetter 400ml, allzweckreiniger, rocol entfetter, Reiniger, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 8,14* | € 11,25* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 8,408* | € 11,288* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,67* | € 11,88* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,93* | € 13,31* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 11,42* | € 17,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02168* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 142,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|