| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5024747140213 Herst.-Nr.: RS14021 EAN/GTIN: 5024747140213 |
| | |
|
| | |
| PENETRATING Spray Rostlöser Eigenschaften: • Leistungsstarkes Eindringmittel mit Molybdändisulfid in Aerosolform, ideal auch als Rostlöser • Einfaches Auftragen des Schmierstoffes • Mit Molybdändisulfid, welches vor weiterer Korrosion schützt Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Grossbritannien | Farbe: | bernstein | Inhalt: | 300 ml | Gebinde: | Sprühodse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 15,01* | € 20,86* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 17,3873* | € 21,4173* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 17,21* | € 21,61* | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 22,18* | € 27,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,05737* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 259,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|