Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllcontainer Kunststoff 1,1 cbm Runddeckel gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllcontainer Kunststoff 1,1 cbm Runddeckel gelb
Müllcontainer Kunststoff 1,1 cbm Runddeckel gelb
Artikel-Nr.:
     214G-4332163896159
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     83443
EAN/GTIN:
     4332163896159
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Müllcontainer, Kunststoff, mit Runddeckel • Robust und formstabil • Aus HDPE, hergestellt nach DIN EN 840 • Alterungsbeständig durch spezielle UV-Stabilisierung • Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien • Wasserablaufstutzen serienmäßig • Arretierbar und mobil • Fahrweg bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen, mit Radstopp • Runddeckel mit Kindersicherung • Auf Anfrage mit zentraler Feststellbremse für Zentralverriegelung lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
gelb
Breite:
1370 mm
Höhe:
1470 mm
Tiefe:
1115 mm
Gewicht ca.:
70 kg
Fassungsvermögen:
1100 l
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, abfallcontainer gelb 1,1 cbm, abfall säcke, abfall-säcke gelb, Müllgroßbehälter, Abfallsammelbehälter, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,59*
€ 622,38*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 533,77*
€ 642,90*
2 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 600,3762*
€ 720,1962*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 627,83*
€ 748,19*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 617,77*
€ 837,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,30*
€ 996,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,23*
€ 961,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,35*
€ 904,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,33*
€ 873,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 647,55*
€ 770,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,77*
€ 735,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.