Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllcontainer 660 l Kst. Flachdeckel gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllcontainer 660 l Kst. Flachdeckel gelb
Müllcontainer 660 l Kst. Flachdeckel gelb
Müllcontainer 660 l Kst. Flachdeckel gelb
Artikel-Nr.:
     214G-4332163896128
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     82143
EAN/GTIN:
     4332163896128
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Müllcontainer, Kunststoff, mit Flachdeckel • Robust und formstabil • Aus HDPE, hergestellt nach DIN EN 840 • Alterungsbeständig durch spezielle UV-Stabilisierung • Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien • Wasserablaufstutzen serienmäßig • Arretierbar und mobil • Fahrweg bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen, mit Radstopp • Auf Anfrage mit zentraler Feststellbremse für Zentralverriegelung lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
gelb
Breite:
1370 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
780 mm
Gewicht ca.:
45 kg
Fassungsvermögen:
660 l
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, abfallcontainer 660 liter gelb, abfall säcke, abfall-säcke gelb, Müllgroßbehälter, Abfallsammelbehälter, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,89*
€ 359,32*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 307,35*
€ 382,18*
2 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 343,3366*
€ 424,0966*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 356,35*
€ 441,67*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 352,03*
€ 535,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,67*
€ 637,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,11*
€ 615,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,26*
€ 557,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,31*
€ 534,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 366,11*
€ 435,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,03*
€ 418,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.