Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk 3 Tonnen SFW03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrwerk 3 Tonnen SFW03
Fahrwerk 3 Tonnen SFW03
Artikel-Nr.:
     214G-4332163820772
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163820772
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Schwerlast-Roller
Schwerlastroller
Transportfahrwerk
Schwerlast-Transportroller, steuerbar • Optimal für den leichten und sicheren Transport von Lasten bis zu 3 Tonnen • Stabile Stahlkonstruktion, blau lackiert • Handgriffe aus Rundstahl • Große Rollen aus Nylon, dadurch optimale Verteilung der Last • Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage • Bewegliches Kugel- und Drucklager
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
305 mm
Breite:
231 mm
Höhe:
108 mm
Gewicht ca.:
14,4 kg
Rollen-Ø:
86 mm
Tragkraft:
3 t
Rollenbreite:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: transportfahrwerk 3000kg, schwerlast roller, Transportroller, Lenkfahrwerke, Schwerlast-Fahrwerke, Allzweckroller, Fahrwerk, Transport-Fahrwerke, Fahrwerke, Schwerlast-Transportsysteme, Schwerlast-Transportroller, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 156,42*
€ 188,86*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 159,10*
€ 190,12*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 161,62*
€ 192,67*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 161,96*
€ 193,19*
Lager 214
10
Frei Haus
ab € 193,45*
€ 234,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,22*
€ 278,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,83*
€ 271,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,06*
€ 253,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,60*
€ 248,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 206,29*
€ 245,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.