Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk 6 Tonnen SS60-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrwerk 6 Tonnen SS60-P
Fahrwerk 6 Tonnen SS60-P
Artikel-Nr.:
     214G-4332163820703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163820703
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Schwerlast-Roller
Schwerlastroller
Transportfahrwerk
Schwerlast-Transportroller, steuerbar • Optimal für den leichten und sicheren Transport von Lasten bis zu 24 Tonnen • Stabile Stahlkonstruktion, blau lackiert • Handgriffe aus Rundstahl • Große Rollen aus Nylon bzw. Polyurethan, dadurch optimale Verteilung der Last • Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage Abriebfest und elastisch, geringer Rollwiderstand
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Breite:
560 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
385 mm
Typ:
SS 60-P
Gewicht ca.:
50 kg
Rollen-Ø:
82 mm
Tragkraft:
6 t
Rollenbreite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: transportfahrwerk 6000 kg, schwerlast roller, Transportroller, Lenkfahrwerke, Schwerlast-Fahrwerke, Allzweckroller, Fahrwerk, Transport-Fahrwerke, Fahrwerke, Schwerlast-Transportsysteme, Schwerlast-Transportroller, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 640,77*
€ 705,79*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 656,32*
€ 722,86*
Frei Haus
ab € 662,19*
€ 731,47*
Frei Haus
ab € 663,51*
€ 731,47*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 725,41*
€ 887,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,52*
€ 1.056,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,92*
€ 1.042,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,45*
€ 1.003,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,10*
€ 984,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 741,14*
€ 881,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,41*
€ 863,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.