Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Klemmhalter PCLNL 2020 K12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Klemmhalter PCLNL 2020 K12
ISO-Klemmhalter PCLNL 2020 K12
Artikel-Nr.:
     214G-4332163818168
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163818168
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmdrehhalter pcln 95
ISO-Klemmhalter 95° PCLNR/L • Für Wendeschneidplatten 0° negativ • Kniehebelspannung • Zum Längs- und Plandrehen Lieferung: Ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Ausführung:
Links
Bezeichnung:
PCLNL 2020 K12
Gesamtlänge:
125 mm
Kopflänge:
27,5 mm
Kopfbreite:
25,3 mm
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter pclnl, klemmhalter, QR4025398, ISO-Klemmhalter, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 75,22*
€ 91,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,49*
€ 93,28*
€ 4,80*
ab € 75,37*
€ 93,32*
€ 4,80*
ab € 75,75*
€ 93,32*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 78,16*
€ 98,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.