| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4332163791720 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163791720 |
| |
|
| | |
| Federklappdübel mit Hakenschraube • Besonders geeignet für Montagen an abgehängten Decken, Hohldecken und Hohlwänden, speziell im Bereich der Leichtbauweise • Ausstattung: U-Scheibe, Mutter, Hakenstange Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Abmessung: | 5 x 100 mm | Bohr-Ø: | 16 mm | erforderl. Hohlraumtiefe: | 44 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,7573* | € 1,0873* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 4,79* | ab € 0,7597* | € 1,0897* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 8,50* | ab € 0,866* | € 1,236* | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 1,18* | € 1,47* | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,0897* | € 1,5538* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,845* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|